BAHCO(バーコ)
カラビナランヤード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
自然長(mm)
700
940
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60859137
品番
3875-LY1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,450
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
最大3kgまでの工具に対応しています。
用途
高所作業の落下防止
色
ブラック/オレンジ
最大長(mm)
1200
自然長(mm)
700
仕様
(エンド部分)カラビナ×カラビナ
トラスコ品番
470-8911
材質
ポリエステル
質量(g)
170
コード径(Φmm)
14
最大荷重(kg)
(使用)3