曜日別特売
SFC-212SP スリム四角コイルセーフティコードHisqare トップ工業 60859295

スリム四角コイルセーフティコードHisqare

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
蛍光ピンク
内容量1丁注文コード60859295品番SFC-212SP
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。

用途
工具類の落下防止用
蛍光ピンク最大長(mm)1250自然長(mm)330トラスコ品番779-8229材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: キーチェーンとして使用
リンデン動物病院

クリップの根元、黒い部分はクルクル360度、自由に回ります。
耐久性は分からないが、この点は良い。
クリップが小さめ。
工具、キーなどの都度都度の付け外しにはもう少し大きい方が良いかな。

対象商品 : 60859277
2019-03-10
用途: マンション鍵の管理
サービス業

いろんなセーフティーコードを使用してみましたが、このトップ工業の四角コイルタイプはポケットに入れていても絡まないのと見た目がカッコいいので今後とも使っていきたいと思います。一点、改良を希望したいのは4年半ほど使用したところでワイヤーが切れたので強度を強くしてもらいたいと思います。以上

1が参考にしています
対象商品 : 60859277
2018-07-13
用途: 鍵の結束
その他業種

カラビナ側のコードで、カラビナからカールするまでの直線部がもう少し長ければ尚良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする