タキロンシーアイ
樹脂製流しスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合機種
290043
290043
290050
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60859575
品番
290173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
トラスコ品番
473-5501
適合機種
290043
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3
色
みかげ
サイズ
450D用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×370×260