曜日別特売
140-SSB 外科剪刀 直型 林刃物 60859937

140-SSB 外科剪刀 直型 林刃物 60859937
140-SSB 外科剪刀 直型 林刃物 60859937

外科剪刀 直型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個全長140mm注文コード60859937品番140-SSB
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,539
販売価格(税別)
2,308

刃先は片方鋭い刃でもう一方の刃は鈍刃です。

仕様・片尖 140mm材質ステンレス鋼全長140mm厚さ(mm)約5サイズLハンドル幅(mm)50アズワン品番68-9377-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする