ニッサチェイン
フリーチェイン クローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
全長(mm)
450
300
450
600
チェーン径(Φmm)
2
1.6
2
2.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60860196
品番
K-102
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム
トラスコ品番
788-6497
全長(mm)
450
質量(g)
40
チェーン径(Φmm)
2
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.4
内長P(mm)
8.9
内幅W(mm)
3.4