曜日別特売
K-107 フリーチェイン クローム ニッサチェイン 60860232

 

K-107 フリーチェイン クローム ニッサチェイン 60860232
K-107 フリーチェイン クローム ニッサチェイン 60860232

フリーチェイン クローム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)600
チェーン径(Φmm)2.6
内容量1本注文コード60860232品番K-107
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質スチール(SWRM)、表面処理:代用クロームトラスコ品番788-6519全長(mm)600質量(g)87チェーン径(Φmm)2.6線径d(Φmm)2.6使用荷重(kN)0.58内長P(mm)13.2内幅W(mm)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする