曜日別特売
4ADVP6-35VA エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ ケンブリッジ 60860458

エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×292
捕集効率(%)50~60
内容量1台注文コード60860458品番4ADVP6-35VA
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。
多風量を、低圧力損失にて処理できます。

用途
空調機用
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×292トラスコ品番820-7549質量(kg)1.2風量(m3/min)35捕集効率(%)50~60仕様ろ材交換タイプ材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下)圧力損失(初期)100Pa、(最終)245Pa使用湿度(%RH)100以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする