曜日別特売
EMP017 メッシュパネル WAKI(和気産業) 60860634

メッシュパネル

(6件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)1500
内容量1枚注文コード60860634品番EMP017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、外枠:Φ6mm、ネット部:Φ3mm幅(mm)450長さ(mm)1500厚さ(mm)6網目(mm)50×50トラスコ品番819-0045質量(kg)2耐荷重10kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60860634EMP01755744404EMP017EMP017 メッシュパネル WAKI(和気産業) 55744404メッシュパネルWAKI(和気産業)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60860582
2021-08-12
用途: 壁面ラックに使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

色も黒白あり、大変重宝させていただいています。しいてあげるならサイズ展開をもう少し増やして欲しい。

対象商品 : 60860808
2019-03-30
用途: 防犯用にと窓に取り付けた。
不動産業

数多くのボルトで締める他 だみ-の金具なども取り付けたので目的を達せられると思う。外すためには多くの工具を必要とするように工夫した。

対象商品 : 60860835
2018-06-14
用途: 部屋の仕切りに使用
医療・福祉・介護関連業

元々襖で仕切るタイプの部屋を家具を置いて仕切ってた為にいとも簡単に行ったり来たり猫がするので風通しにもなり行ったり来たりが出来ないようにしたのですが、よじ登っても歪みも無く、頑丈な上にワイヤーカゴも設置出来るので収納にも活用出来て一石二鳥でした!

2が参考にしています
対象商品 : 60860835
2018-06-07
用途: 内装資材
ZOOtec

クラブの内装、DJブースの囲いに使用しました。
大枠を切断すれば曲げも加工も綺麗に出来ます。
塗装も綺麗です。

対象商品 : 60860564
2020-11-25
用途: 並べて取り付け開口部塞ぐ
その他業種

サイズによって外枠・縦格子・横格子の重なり溶接順序が違い、取り付け時不具合あった。工場製作工程マニュアルに疑問。

2が参考にしています
対象商品 : 60860528
2018-06-01
用途: 商品の陳列用
建設業・工事業

ワイヤーフレームもしっかりしていて、満足できる商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする