ディスクグラインダー(脱着式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60860985 品番 RG112 コードあり
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できるディスクグラインダーです
直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています
丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています
防じん性に優れたラビリンス構造です

電源(V)単相100 電流(A)7.5 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 長さ(mm)287 幅(mm)117 高さ(mm)88 質量(kg)1.5 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断 付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1 仕様脱着式コード付/砥石径100mm 種別脱着式コードあり 電圧(V)100 消費電力(W)730 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.5 型番RG112 コードあり 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)52 握り径(Φmm)52 カーボンブラシ呼び番号608LR 保証期間1年間 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])12000 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする