RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003

RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003
RG112H コードあり ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ 60861003

ディスクグラインダー(脱着式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1
カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1
カニ目スパナ×1
内容量1台注文コード60861003品番RG112H コードあり
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できる低速型のディスクグラインダーです
直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています
丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています
防じん性に優れたラビリンス構造です

用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電源(V)単相100電流(A)7.5最大回転数(min-1[r.p.m])9500長さ(mm)287幅(mm)117高さ(mm)88質量(kg)1.5コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1仕様脱着式コード付/砥石径100mm/低速型種別脱着式コードあり電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番RG112H コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60861003
2022-02-05
用途: 鉄・ステンレスの加工
都築工芸

コードの脱着式に惹かれて購入してみました。胴径が細いので持った感触はとても良いです。しかし音と振動が大きく、長時間の研磨作業では結構ストレスを感じます。持っている同等なら全て入れ替えようと考えてましたが残念です。デザイン、質感、形状はよく考えてあって申し分ありません。十分お薦めできる製品ではありますが、機械部分を是非とも改善してほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする