用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電源(V)単相100電流(A)7.5最大回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(mm)279幅(mm)117高さ(mm)88質量(kg)1.5コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力980W電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88