曜日別特売
AS815M サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ 60861116

AS815M サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ 60861116
AS815M サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ 60861116
AS815M サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ 60861116
AS815M サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ 60861116
AS815M サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ 60861116

サンダー AS815M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60861116品番AS815M
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マジック式(クランプ式も使用可能)
マイクロスティックパッド採用
振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能

付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185振動3軸合成値(m/s2)6.5
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: パテ研ぎ
製造業

滑らかな動きで振動が少なくでスムーズで作業も早い気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする