1-26 規格外用瓶 20mL 茶 1-26シリーズ 馬野化学容器 60861127

規格外用瓶 20mL 茶 1-26シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(600本)
本体/茶、キャップ/緑
内容量1ケース(600本)注文コード60861127品番1-26
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●外用瓶として使えサイズが豊富

仕様/緑 滅菌有 1ケース 600本入材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)本体/茶、キャップ/緑容量20mLアズワン品番63-1377-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする