曜日別特売
44036 ウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ McNETT 60861185

ウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サンド
寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)508×1016
内容量1個注文コード60861185品番44036
参考基準価格(税別)¥4,999販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通常のタオルの約5倍の水分を吸収します。
手で絞るだけで吸収したおよそ90%の水分を放出します。
マイクロファイバー素材は水分だけでなく汚れ落としにも効果的で、眼鏡や双眼鏡のレンズ磨きから銀食器などのポリッシュ用にと様々な用途に使用可能です。
軽量で薄く折りたたむことでコンパクトに持ち運び可能です。

質量(g)100材質高密度マイクロファイバーサンド寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)508×1016仕様メッシュポケット付オーガナイザーポーチ付属トラスコ品番818-7983
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする