曜日別特売
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247

646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247
646752B ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ 60861247

ポリッシャー(脱着式) RPEG132

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
付属品補助ハンドル
バフサイズ(Φmm)150
内容量1台注文コード60861247品番646752B
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル

電圧(V)100消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125バフサイズ(Φmm)150全長(mm)212全高(mm)295回転数(min-1[r.p.m])200~660付属品補助ハンドル仕様コード別売電源(V)100定格電流(A)11.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660偏芯量Φ7.7mm絶縁方式二重絶縁種別コードなし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295保証期間1年
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする