628350A トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ 60861667

628350A トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ 60861667
628350A トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ 60861667
628350A トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ 60861667
628350A トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ 60861667
628350A トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズ 60861667

トリマー ATR51

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60861667品番628350A
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付

付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])30000電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500質量(kg)1.3コード長さ(m)2.5高さ(mm)179定格電流(A)5.2ビット軸径(Φmm)取付:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 製品の溝掘り作業に

定期的にリピートしています。現場はこれが使いやすいようですが以前と比べると大分価格が上がってしまいました。

2025-05-07
用途: DIY、木材のコーナー加工
製造業

性能、価格で京セラATR51を選びました。使ってみて感じた事は、本体上部に電源コードが垂直に付いているので、加工中にコードの取り回しに苦戦しました。コードは横向きに出すタイプの方が使い勝手が良い様に
感じました。ご検討して頂けらば幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする