681623B 充電式クリーナー DHC180(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ 60861868

 

681623B 充電式クリーナー DHC180(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ 60861868
681623B 充電式クリーナー DHC180(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ 60861868
681623B 充電式クリーナー DHC180(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ 60861868
681623B 充電式クリーナー DHC180(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ 60861868
681623B 充電式クリーナー DHC180(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ 60861868
681623B 充電式クリーナー DHC180(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ 60861868

充電式クリーナー DHC180(本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード60861868品番681623B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,300

業界トップクラスの吸引力、吸込仕事率90W(強モード時)
分離性能良い新設計のサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
ブラシレスモーター採用
吸い込みの強さは「強・中・弱」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
収納時に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載

電圧(V)18バッテリー容量(Ah)-吸込仕事率(W)90集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20長さ(mm)970幅(mm)121高さ(mm)188(※作業条件により連続使用時間は異なります。)質量(kg)1.5(電池パックを含む)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA付属品延長管(ノズルホルダ付)・ワイドノズル・スキマノズル・紙パック(10枚入り)・ダストバッグ(本体取付)・サイクロン式ユニット(ロック付)・逆止板種別本体のみ保証期間1年充電時間(分)84商品タイプ本体
注意
※充電器・電池パックは付属していません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60861868681623B21491279DHC181(白) 本体のみ681623B 18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品) 京セラインダストリアルツールズ 2149127918V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品)京セラインダストリアルツールズ1台
18,900
税込20,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする