PC364-1 硬質ブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862044 PC364-1 硬質ブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862044 PC364-1 硬質ブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862044 PC364-1 硬質ブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862044

硬質ブラシ ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60862044 品番PC364-1
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
汎用的な洗浄用途で使えて長寿命なポリプロピレンブラシ。
角度が付いたブラシ形状で、隙間が磨きやすく磨き面が広い。
乾湿両方で使用可能。
簡単パッド交換。
フック&ループシステム。

用途屋外家具、カーシート、アルミニウム/金属(タイヤのリム、シンク)、セラミック/磁器(壁と床のタイル、漆喰壁)浴室やタイル目地 仕様耐水性 セット内容硬質ブラシ1個 材質ポリプロピレンブラシ 質量(g)27 硬さブラシ:普通 サイズ(mm)63 太さ(mm)ブラシの毛:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする