曜日別特売
PC365-3 お掃除用パッド 3種入り DREMEL(ドレメル) 60862053

 

PC365-3 お掃除用パッド 3種入り DREMEL(ドレメル) 60862053
PC365-3 お掃除用パッド 3種入り DREMEL(ドレメル) 60862053
PC365-3 お掃除用パッド 3種入り DREMEL(ドレメル) 60862053
PC365-3 お掃除用パッド 3種入り DREMEL(ドレメル) 60862053

お掃除用パッド 3種入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード60862053品番PC365-3
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,5981,298

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく(青いパッド)、研磨剤を使用せずに(白いパッド)、素早く(茶色のパッド)汚れや付着物を取り除きます。
フック&ループシステム。
簡単パッド交換。

用途硬質の表面へのクリーニング(プラスチック、強化ガラス、金属、錆、塗料など)仕様耐水性セット内容スポンジパッド(PC362-3),ソフト磨きパッド(PC363-3),ハード磨きパッド(PC361-3)各1個入り材質メラミンフォーム不織布マイクロファイバー酸化アルミ質量(g)10(3種合計)サイズ(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする