曜日別特売
TR-100-2-8T NEWトラクッション 日東エルマテリアル 60862077

NEWトラクッション

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)100
イエロー×ブラック
厚さ(mm)8
トラスコ品番377-7511
内容量1枚注文コード60862077品番TR-100-2-8T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
イエロー×ブラック幅(mm)100長さ(m)2厚さ(mm)8質量(g)192トラスコ品番377-7511材質基材:ポリエチレンフィルム、ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39582986
2021-11-23
用途: 配電盤の衝突防止に

10本注文して段ボール1箱すぐに届きました。
特別運賃で配送料9000円。気を付けましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 65881323
2018-08-10
用途: 機器の安全
建設業・工事業

貼りやすく目立つので機器の保護に役立っています。また機会がありましたら購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする