PDD05-331N 見出付き仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ サカセ 60862308

見出付き仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1枚グレーアズワン品番62-0853-07注文コード60862308品番PDD05-331N
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様耐熱・制電 W85×H42mm材質耐熱制電樹脂(DX)グレー寸法幅85×高さ42mm内寸幅(mm)78アズワン品番62-0853-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする