曜日別特売
TR-M20 高反発ソフトマットレス GRACEII グレイス2 用 TR-Mシリーズ ナビス(アズワン) 60862737

TR-M20 高反発ソフトマットレス GRACEII グレイス2 用 TR-Mシリーズ ナビス(アズワン) 60862737
TR-M20 高反発ソフトマットレス GRACEII グレイス2 用 TR-Mシリーズ ナビス(アズワン) 60862737

高反発ソフトマットレス GRACEII グレイス2 用 TR-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個厚さ(mm)20注文コード60862737品番TR-M20
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

移動式検査台GRACEII用のマットレスです。上品な寝心地のマットです。

仕様20mm材質カバー/ソフトPU(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、クッション/ウレタンフォーム、500Lボンベ架/スチール(塗装仕上げ)、イルリガートル架/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)20アズワン品番8-919-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする