曜日別特売
620000-WH-20-50X50 ポリエステル粘着テープ 白 マクセル 60862786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

620000-WH-20-50X50 ポリエステル粘着テープ 白 マクセル 60862786
620000-WH-20-50X50 ポリエステル粘着テープ 白 マクセル 60862786

ポリエステル粘着テープ 白

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード60862786品番620000-WH-20-50X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.07ホワイト基材ポリエステル粘着剤ゴム系トラスコ品番497-4832質量(g)260引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60862786
2021-06-30
用途: アルミシートをジョイントするため
その他業種

臭いが少ないのが助かります。粘着力が低めかもしれませんが強度がそこまで必要でない利用の場合、安全に使えるテープと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする