曜日別特売
1000-0034-00 国産 TSUBASAサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862807

1000-0034-00 国産 TSUBASAサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862807
1000-0034-00 国産 TSUBASAサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862807
1000-0034-00 国産 TSUBASAサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862807
1000-0034-00 国産 TSUBASAサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862807
1000-0034-00 国産 TSUBASAサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862807

国産 TSUBASAサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
サイズ約17.5cm×9.5cm
内容量1ケース(40箱×50枚)注文コード60862807品番1000-0034-00
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,198
販売価格(税別)
61,998

●日本国内で製造した安定の衛生品質のマスク●抗ウイルス加工剤ウィルテイカー不織布を使用し、ウイルスを吸着させ拡散もブロックできます●ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします●軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適に身につけられます●バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上●耳紐は長時間使用でも疲れにくい4mm平ゴムを使用●衛生的な使い捨てタイプ ※個包装はしておりません

仕様ふつうサイズ材質本体・フィルタ=ポリプロピレン不織布、耳ひも=ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース=ポリエチレンサイズ約17.5cm×9.5cmアズワン品番69-6011-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする