曜日別特売
1000-0004-00 国産 ヴァイアブロックサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862841

1000-0004-00 国産 ヴァイアブロックサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862841
1000-0004-00 国産 ヴァイアブロックサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862841
1000-0004-00 国産 ヴァイアブロックサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862841
1000-0004-00 国産 ヴァイアブロックサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862841
1000-0004-00 国産 ヴァイアブロックサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862841
1000-0004-00 国産 ヴァイアブロックサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ つばさ 60862841

国産 ヴァイアブロックサージカルマスク 50枚入×40箱セット 1000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
サイズ約17.5cm×9.5cm
内容量1ケース(40箱×50枚)注文コード60862841品番1000-0004-00
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥54,888
販売価格(税別)
49,898

●日本国内で製造した安定の衛生品質のマスク●抗ウイルス性あるヴァイアブロック不織布を使用し、マスク表面の繊維上の特定ウイルスの数を減少させることができます●ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします●軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適に身につけられます●バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上●長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用●衛生的な使い捨てタイプ ※個包装はしておりません

仕様ふつうサイズ材質本体・フィルタ=ポリプロピレン不織布・アクリレート系繊維、耳ひも=ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース=ポリエチレンサイズ約17.5cm×9.5cmアズワン品番69-6011-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする