曜日別特売
51608-19-25 結束テープ tesa(テサ/テサテープ) 60862883

51608-19-25 結束テープ tesa(テサ/テサテープ) 60862883
51608-19-25 結束テープ tesa(テサ/テサテープ) 60862883

結束テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
60862883
品番
51608-19-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ハロゲンフリーでVOC規制13物質の使用はありません。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果5dB)
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
手切れ可能です。

用途
電気配線の結束、異音を軽減させたい部位への固定
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.28
基材
PET不織布
粘着剤
ゴム系
粘着力
3N/10mm
トラスコ品番
494-5514
質量(g)
68
引張強度
40N/10mm
主な用途
結束用
引張強度(N/10mm)
40
総厚(mm)
0.28
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、個包装ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6086288351608-19-251762928551638-19-2551608-19-25 結束テープ tesa(テサ/テサテープ) 17629285結束テープtesa(テサ/テサテープ)1巻
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60862883
2019-12-09
用途: バイク配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

いちばん信頼できて、見た目も邪魔しない仕上がりになるのでいつも在庫しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする