PA-MP02LN-SA Aterm MP02LN SA NECプラットフォームズ 60862918

Aterm MP02LN SA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)注文コード60862918品番PA-MP02LN-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

NTTドコモ、au、楽天網対応のACアダプタセットタイプのおトクなSIMサービスが選べる、カンタン便利なモバイルルータ。
下記の特徴を備えたモバイルルータ・ACアダプタ同梱・フロントパネルカラー:メタリックシルバー・LTE※1受信時150Mbps※2 & Wi-Fi「11ac※3」対応・SIMロックフリーで用途に合わせてSIMが選べる・モバイルルータ業界「最小・最軽量※4」だから持ち歩きに便利・【LTEオート接続機能※5】により簡単に使える・子機の接続も簡単!・連続通信 最大約10時間、連続待受 最大約900時間を実現・ステータスがわかるディスプレイを搭載・メンテナンスバージョンアップに対応
※1 各通信事業者により、通信速度・エリアなどの提供サービスは異なります。詳しくは、通信事業者へご確認ください。
※2 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
※3 11acは、5GHz帯を使用するため、ご利用には切替設定が必要です。
※4 モバイルブロードバンド(LTE、WiMAX2+)対応機において。
2019年8月 株式会社MM総研調べ※5 接続確認を行うためパケット通信料がかかります。手動設定が必要な場合があります。
また、時間帯や環境によって接続しにくい状況などによりLTEオート接続ができなかった場合も、クイック設定Webを起動して手動でAPNの確認/登録が必要です。
子機とのWi-Fi接続設定は別途必要です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする