曜日別特売
BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 60862944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 60862944
BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 60862944
BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 60862944
BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 60862944
BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 60862944

バンガード ビージーバンデージ

(1件のレビュー)
取扱い終了
グレー
内容量1巻注文コード60862944品番BG-BADAGE-1-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580

耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。
耐薬品性に優れています。
アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。
鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。

用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束グレーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.5基材シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-56~260トラスコ品番794-4438質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60862944BG-BADAGE-1-GY22348587BG-BADAGE-1-GYBG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 22348587バンガード ビージーバンデージ中川ケミカル1巻
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60862953
2021-03-25
用途: マフラーの隙間の補修
個人のお客様

マフラーの差込の隙間から廃棄漏れがあるので、、ゴムパッキンの内側に巻いてみました。
耐熱性がどの程度か確認します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする