A-3810 緩衝材 プチ養生シート ユタカメイク 60863346

 

A-3810 緩衝材 プチ養生シート ユタカメイク 60863346
A-3810 緩衝材 プチ養生シート ユタカメイク 60863346

緩衝材 プチ養生シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード60863346品番A-3810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。
再生原料を使用し、環境に優しいです。
重量物の養生・梱包に適しています。

材質再生ポリエチレン幅(mm)1200長さ(m)10空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造3層仕様3層構造トラスコ品番473-6311厚さ(mm)3.5質量(kg)2.76
注意
※雑色再生原料を複数混ぜているため、色は緑~青の範囲でバラつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする