ユタカメイク
緩衝材 プチ養生シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
2
10
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60863355
品番
A-3802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。
再生原料を使用し、環境に優しいです。
重量物の養生・梱包に適しています。
材質
再生ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
2
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
3層
仕様
3層構造
トラスコ品番
473-6303
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
0.61
色
青
高さ(mm)
2000
注意
※雑色再生原料を複数混ぜているため、色は緑~青の範囲でバラつきがあります。