曜日別特売
AFL-E2005JPN エコビック投光器20W 日動工業 60864799

エコビック投光器20W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コード長さ(m)5
プラグポッキン
芯数2芯・3芯兼用
内容量1台注文コード60864799品番AFL-E2005JPN
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。

定格光束(Lm)2780消費電力(W)20電球の種類LED芯数2芯・3芯兼用コード長さ(m)5使用場所屋外付属品バイス(球付属)質量(kg)1.8電圧(V)AC100電線仕様-種別2PNCTプラグポッキン光源色昼白色(5000K)電源タイプ電源コード式アース端子有り照射角ワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする