HIDISC
SDHCカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(GB)
32
8
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60865325
品番
HDSDHC32GMLLJP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)
24×32×2.1
タイプ
MLC
規格
SDHC
保証期間
1年間
容量(GB)
32
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった