曜日別特売
HDMCSD2GSLPJP3 マイクロSDカード HIDISC 60865535

HDMCSD2GSLPJP3 マイクロSDカード HIDISC 60865535
HDMCSD2GSLPJP3 マイクロSDカード HIDISC 60865535

マイクロSDカード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量2GB
内容量1個注文コード60865535品番HDMCSD2GSLPJP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間

タイプSLC規格microSD寸法(mm)15×11×1保証期間1年間容量2GBSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60865526
2021-08-14
用途: 古い携帯の引っ越し作業
教育・研究機関

古いタイプの携帯の引っ越し作業では、容量の小さな物しか受け付けてもらえないので、重宝した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする