90901 工業用マーカー「PROMAX」 LA-CO 60865638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90901 工業用マーカー「PROMAX」 LA-CO 60865638
90901 工業用マーカー「PROMAX」 LA-CO 60865638

工業用マーカー「PROMAX」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード60865638品番90901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。

用途金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、先端が太いので大きく読みやすい文字が書けますトラスコ品番792-5964寸法(mm)14.2×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク色インク顔料商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする