曜日別特売
NV-1598 バイタルナビ 手首式血圧計 ナビス(アズワン) 60865675

NV-1598 バイタルナビ 手首式血圧計 ナビス(アズワン) 60865675
NV-1598 バイタルナビ 手首式血圧計 ナビス(アズワン) 60865675
NV-1598 バイタルナビ 手首式血圧計 ナビス(アズワン) 60865675
NV-1598 バイタルナビ 手首式血圧計 ナビス(アズワン) 60865675
NV-1598 バイタルナビ 手首式血圧計 ナビス(アズワン) 60865675
NV-1598 バイタルナビ 手首式血圧計 ナビス(アズワン) 60865675

バイタルナビ 手首式血圧計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード60865675品番NV-1598
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。
バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。
血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
カフは片手でも巻きやすい構造です。
機能が充実した血圧計です。

測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分質量(g)100電源単4乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)86×66×22測定方法オシロメトリック法機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有電池寿命約250回アズワン品番7-6816-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000測定部位手首式適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする