OHSATO(大里)
ステンレスタッピング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M3
長さ(mm)
40
10
16
20
30
40
頭部
鍋頭
鍋頭
皿頭
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
60865973
品番
69-709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。
用途
鉄部・木部への締結に。
長さ(mm)
40
色
黒塗装(頭部)
先端サイズ(#)
No2
ねじの呼び
M4
頭部
鍋頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※鉄部への使用には、下穴をあけて下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧