OHSATO(大里)
ステンレスタッピング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
16
16
20
30
10
40
頭部
鍋頭
鍋頭
皿頭
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
60866007
品番
69-727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途
鉄部・木部への締結に。
長さ(mm)
16
色
白塗装(頭部)
先端サイズ(#)
No2
ねじの呼び
M4
頭部
鍋頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※鉄部への使用には、下穴をあけて下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧