LINDSTROM(リンドストローム)
精密ピンセット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
幅(mm)
10
全長(mm)
115
仕様
曲がった先端
注文コード
60866392
品番
TL7SASL
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
非磁性です。
用途
電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
全長(mm)
115
仕様
曲がった先端
トラスコ品番
498-2258
材質
ステンレス
幅(mm)
10
質量(g)
13