曜日別特売
FO-306 パーツキャビネット ギガ・セレクション 60866506

FO-306 パーツキャビネット ギガ・セレクション 60866506
FO-306 パーツキャビネット ギガ・セレクション 60866506

パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
引出し数6
高さ(mm)253
間口(mm)303
奥行(mm)106
内容量1個注文コード60866506品番FO-306
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

用途に合わせて連結・組み合わせができます。

質量(kg)1高さ(mm)253奥行(mm)106容量(L)0.5間口(mm)303引出し数6最大積載量(kg)15外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×106×253有効内寸法・間口(mm)94有効内寸法・奥行(mm)80有効内寸法・高さ(mm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする