ギガ・セレクション
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
引出し数
4
6
8
4
5
高さ(mm)
203
253
203
153
間口(mm)
603
303
603
奥行(mm)
167
106
87
167
123
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866524
品番
FO-604
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途に合わせて連結・組み合わせができます。
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
203
奥行(mm)
167
容量(L)
1.85
間口(mm)
603
引出し数
4
最大積載量(kg)
30
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
603×167×203
有効内寸法・間口(mm)
144
有効内寸法・奥行(mm)
131
有効内寸法・高さ(mm)
136