曜日別特売
FO-605 パーツキャビネット ギガ・セレクション 60866533

パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
引出し数5
高さ(mm)153
間口(mm)603
奥行(mm)123
内容量1個注文コード60866533品番FO-605
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

用途に合わせて連結・組み合わせができます。

質量(kg)1.3高さ(mm)153奥行(mm)123容量(L)0.8間口(mm)603引出し数5最大積載量(kg)20外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×153有効内寸法・間口(mm)115有効内寸法・奥行(mm)95有効内寸法・高さ(mm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする