曜日別特売
CP1-ASBE-M 上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866736

CP1-ASBE-M 上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866736
CP1-ASBE-M 上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866736
CP1-ASBE-M 上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866736
CP1-ASBE-M 上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ 東レ・メディカル 60866736

上肢用ストッキング クラスI RALクラス 15~21mmHg CP1-ASBEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード60866736品番CP1-ASBE-M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。キュープ?は東レ株式会社の商標です。主にリンパ浮腫の患者様が圧迫療法を受ける際に医師の診断・指導のもと装着する弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

ベージュサイズMタイプアームスリーブ長さ(cm)手首から上腕付根:38.0~41.0(全サイズ共通)アズワン品番68-5078-43クラスクラスI(RALクラス)15~21mmHg手首周り(cm)16.0~17.5適合腕周(cm)23.0~27.0(前腕中央部)上腕周り(cm)中央部:30.0~35.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする