パーツキャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60866786品番NHD-530B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

キャスター付きキャビネットワゴンです。

最大積載量(kg)600間口(mm)973.5奥行(mm)412高さ(mm)1012質量(kg)43.4色(本体)ブラック材質(本体)スチール引出し数30材質(車輪)PP(耐油タイプ)キャスター固定×2、自在ストッパ付×2キャスター径(Φmm)125外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)973.5×412×1012有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする