HD-318B パーツキャビネット ギガ・セレクション 60866804

パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
引出し数18
高さ(mm)880
間口(mm)550
質量(kg)32.3
内容量1個注文コード60866804品番HD-318B
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

用途に合わせてサイズをお選び頂けます。

間口(mm)550奥行(mm)400高さ(mm)880質量(kg)32.3色(本体)ブラック材質(本体)スチール引出し数18外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×400×880有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする