HD-515B パーツキャビネット ギガ・セレクション 60866813

パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
引出し数15
高さ(mm)440
間口(mm)880
質量(kg)25
内容量1個注文コード60866813品番HD-515B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

用途に合わせてサイズをお選び頂けます。

間口(mm)880奥行(mm)400高さ(mm)440質量(kg)25色(本体)ブラック材質(本体)スチール引出し数15外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×440有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする