ギガ・セレクション
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
引出し数
30
9
18
15
30
高さ(mm)
880
440
880
間口(mm)
880
550
880
質量(kg)
52.5
17
32.3
25
52.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866829
品番
HD-530B
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
用途に合わせてサイズをお選び頂けます。
間口(mm)
880
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
質量(kg)
52.5
色(本体)
ブラック
材質(本体)
スチール
引出し数
30
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×880
有効内寸法・間口(mm)
164
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
105