曜日別特売
- 診察台カバー T370K T/C16ツイル ホワイト 歯愛メディカル 60867348

診察台カバー T370K T/C16ツイル ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番63-4158-96注文コード60867348品番-
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

●CIオリジナルの診察台カバー

仕様180×70cm用材質ポリエステル65%、綿35%寸法(cm)タレ:17アズワン品番63-4158-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする