病院白衣 ジアパンツ 5023SC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
ネイビー
ウエスト(cm)59
股下(cm)75
内容量1本注文コード60867513品番5023SC
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

次亜塩素酸の消毒・滅菌の洗濯にも対応の色落ちしない医療用パンツ「ジア・パンツ」が登場。トップスのスクラブ(7070SC)とセットアップで着用いただけます。
病院ではリネン洗濯を依頼するところが多く、厚生省の手引きに書かれた80℃10分の熱水で殺菌処理をするという対処が可能です。
が、歯科医院や個人クリニックなどリネン業者に洗濯を依頼できないケースにおいては、次亜塩素酸ナトリウムへ浸染による殺菌消毒がほとんどの感染症に対して有用とされています。(ポリオなど消毒液に耐性のある細菌もある。)
フォークでは、すべての医療従事者に等しく業務上の安全を確保したく、次亜塩素酸ナトリウム(ハイターやブリーチなど)の消毒・滅菌にも対応するパンツを開発しました。

ネイビーサイズSS色番7適応ウエスト(cm)55~62ヒップ(cm)94股下(cm)75渡り(cm)61.2ウエスト(cm)59素材ジアポプリン(ポリエステル100%)タイプ男女兼用仕様総ゴム、両脇ポケット、後ろ右パッチポケット、ウエストひも入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする