曜日別特売
12200160 精検ダブルバルーンカテーテル 80cm 3ルーメン クリエートメディック 60867610

精検ダブルバルーンカテーテル 80cm 3ルーメン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
アズワン品番
67-7075-80
注文コード
60867610
品番
12200160
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,150販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

●使用目的:死体内局所的腎灌流冷却に使用●開腹することなく挿入・固定でき、腎動脈へ効率よく灌流液を流すことが可能

サイズ
16Fr
容量(mL)
バルーン:20
アズワン品番
67-7075-80
仕様
16Fr 20mL
その他
請求不可
有効長(mm)
800
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000006
間隔(mm)
バルーン間隔:150
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする