曜日別特売
SK-L751-32 2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ 佐藤計量器製作所 60868098

2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
温度測定範囲(℃)-40.0~105.0
アズワン品番64-2193-59
内容量1個注文コード60868098品番SK-L751-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
材質センサ部:SUS303質量(g)約240寸法センサ部:約17×L90mm、コネクタ部:約Φ12×L40mm、コード:約5m温度測定範囲(℃)-40.0~105.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.6(-9.9~80.0)、±0.8(80.1~105.0)アズワン品番64-2193-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60868098SK-L751-3262442574SK-L751-32SK-L751-32 2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ 佐藤計量器製作所 624425742ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ佐藤計量器製作所1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする